47558 ゼリーキャンドル 青 アーテック[学校教材・教育玩具] 84066984

47558 ゼリーキャンドル 青 アーテック[学校教材・教育玩具] 84066984
47558 ゼリーキャンドル 青 アーテック[学校教材・教育玩具] 84066984

ゼリーキャンドル 青

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード84066984品番47558
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

チューブタイプで使いやすい青色のゼリーキャンドル。
耐熱容器に90℃程度のお湯を入れて、そのなかに本ゼリーキャンドルを入れて、湯煎してやわらかくしてから使用します。

仕様●商品サイズ:本体45ml入り●セット内容:ゼリーキャンドル(青色)×1●材質:ろう●重量(g):55●梱包形態:チューブアズワン品番68-1986-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする