アズワン
SNコンテナー C#29T ブルー/ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84067036
品番
10290700BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥5,216
販売価格(税別)
¥
4,742
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):557×459×148●有効内寸(mm):490×400×126●内容量(L):29●圧縮荷重:8.53kN(870kgf)
アズワン品番
67-7225-23