アズワン
SNコンテナー C#29FC-H ブルー/ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84067544
品番
10230600BLFC2BLFC1
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,639
販売価格(税別)
¥
4,217
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):453×280×273●有効内寸(mm):390×225×247●内容量(L):23.9●圧縮荷重:8.92kN(910kgf)
アズワン品番
67-7225-18