曜日別特売
No.3080NC アルミカップ 80mL 20枚入 テラオカ 84068016

アルミカップ 80mL 20枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード84068016品番No.3080NC
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。

仕様●容量:80mL●上内径:70mm●底径:63mm●高さ:25mm●厚み:120μm●質量:3.3gアズワン品番68-0946-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする