10350400OR309OR301 SNコンテナー C#35TA オレンジ/オレンジ アズワン 84068034

10350400OR309OR301 SNコンテナー C#35TA オレンジ/オレンジ アズワン 84068034
10350400OR309OR301 SNコンテナー C#35TA オレンジ/オレンジ アズワン 84068034

SNコンテナー C#35TA オレンジ/オレンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84068034品番10350400OR309OR301
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥6,076
販売価格(税別)
5,524

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短側面ラベル剥離用リブ・シボ面あり

仕様●材質:PP●外寸(mm):652×426×162●有効内寸(mm):592×373×141●内容量(L):34.9●圧縮荷重:14.70kN(1500kgf)アズワン品番67-7225-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする