曜日別特売
HS010F/130-0610 彩dex120 高発色クロス 610mm セーレン 84068156

HS010F/130-0610 彩dex120 高発色クロス 610mm セーレン 84068156
HS010F/130-0610 彩dex120 高発色クロス 610mm セーレン 84068156
HS010F/130-0610 彩dex120 高発色クロス 610mm セーレン 84068156
HS010F/130-0610 彩dex120 高発色クロス 610mm セーレン 84068156
HS010F/130-0610 彩dex120 高発色クロス 610mm セーレン 84068156
HS010F/130-0610 彩dex120 高発色クロス 610mm セーレン 84068156
HS010F/130-0610 彩dex120 高発色クロス 610mm セーレン 84068156
HS010F/130-0610 彩dex120 高発色クロス 610mm セーレン 84068156

彩dex120 高発色クロス 610mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード84068156品番HS010F/130-0610
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高画質・高発色・細線表現が可能な布メディアです。

仕様●サイズ:610mm×20m●基材:ポリエステル100%(スウェード)●厚み:250μm●ヒートカッターによるカット推奨●開封後は、できるだけお早めにご使用ください。アズワン品番67-6082-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする