曜日別特売
L-CTL-PD 変換アダプタ LAN to TypeC 1ケース 6個入 Lazos 84068199

L-CTL-PD 変換アダプタ LAN to TypeC 1ケース 6個入 Lazos 84068199
L-CTL-PD 変換アダプタ LAN to TypeC 1ケース 6個入 Lazos 84068199
L-CTL-PD 変換アダプタ LAN to TypeC 1ケース 6個入 Lazos 84068199
L-CTL-PD 変換アダプタ LAN to TypeC 1ケース 6個入 Lazos 84068199

変換アダプタ LAN to TypeC 1ケース 6個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(6個)注文コード84068199品番L-CTL-PD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

2-IN-1 有線LAN & 100WPD充電
バスパワーでパソコン周辺の配線がすっきり
全二重通信 と半二重通信に対応可能

仕様●本体サイズ:約63×21×16.5mm●本体重量:約30g●対応機器:USB-C ポート付の機器、 Chromecast with Google TV、Pixelbook、Chromebook、Pixel Phone、MacBook Pro、MacBook、 iPad Pro 2018、Dell ×PS 13/15、Surface Book 2Asus ZenBook、Lenovo Yoga 720/910/920、Samsung S8/S9/S10、Samsung Tablet Tab A 10.5等●各ポート:Gigabit Lan(GB)1000mbps (LED指示ライト付)●▼※正常使用時、グレーライト点灯、オレンジライト点滅 IEEE 802.3・802.3u・802.3ab(10Base-T・100Base-Tx・1000Base-T)に対応●USB-C PD ポート:充電用、Max100W●ホスト側インターフェース:USB-C DC/DC●変換率:Up to 96%アズワン品番68-2008-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする