曜日別特売
20145300GL804OR309 SNコンテナー N#14 水抜孔有 Aグレー/オレンジ アズワン 84068409

SNコンテナー N#14 水抜孔有 Aグレー/オレンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84068409品番20145300GL804OR309
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥5,827
販売価格(税別)
5,297

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
6分割モジュール

仕様●材質:PP●外寸(mm):550×365×110●有効内寸(mm):483×298×84●内容量(L):14.2●圧縮荷重:19.11kN(1950kgf)アズワン品番67-7225-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする