10290400BL503BL511 SNコンテナー C#29FC ブルー/ライトブルー アズワン 84068567

SNコンテナー C#29FC ブルー/ライトブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84068567品番10290400BL503BL511
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,847
販売価格(税別)
4,406

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
片短側面ラベル剥離用リブあり

仕様●材質:PP●外寸(mm):560×453×151●有効内寸(mm):499×392×134●内容量(L):28.8●圧縮荷重:13.72kN(1400kgf)アズワン品番67-7225-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする