アズワン
SNコンテナー C#46NL オレンジ/イエロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84068664
品番
10450800ORKANYE304
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥6,796
販売価格(税別)
¥
6,178
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
内側面に中仕切固定用の溝あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):657×504×179●有効内寸(mm):531×438×140●内容量(L):45.6●圧縮荷重:9.61kN(980kgf)
アズワン品番
67-7225-52