曜日別特売
10295400BL503BL511 SNコンテナー C#29FS ブルー/ライトブルー アズワン 84068804

SNコンテナー C#29FS ブルー/ライトブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84068804品番10295400BL503BL511
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥4,269
販売価格(税別)
3,881

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
4側面、上段フランジ、内側面上部にラベル剥離用リブ・シボ面あり

仕様●材質:PP●外寸(mm):548×366×192●有効内寸(mm):486×308×176●内容量(L):29.4●圧縮荷重:9.54kN(973kgf)アズワン品番67-7225-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする