20101400GL804GR603 SNコンテナー N#10 水抜孔有 Aグレー/グリーン アズワン 84068856

SNコンテナー N#10 水抜孔有 Aグレー/グリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84068856品番20101400GL804GR603
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,594
販売価格(税別)
3,267

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
12分割モジュール

仕様●材質:PP●外寸(mm):365×275×160●有効内寸(mm):298×208×143●内容量(L):10.2●圧縮荷重:14.70kN(1500kgf)アズワン品番67-7225-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする