bitstrong
平ワッシャー M10 少量パック 10個 ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
84068917
品番
BS-HIRAW1-M10-S10
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ボルトやナットを締める事で緩みにくくなったり、他の部品や接着面の保護などにも使用されます。
M10という規格に分類されるネジやボルトに対応しています。
仕様
●呼び径:M10●外径:20mm●厚み:2mm●材質:ステンレス●総重量:10g
アズワン品番
68-2016-47