9/27より値下げ!現場を応援
- 振とう台 ヘッドスペースバイアル用20mL×32本架 仕様 D 宮本理研工業 84069224

振とう台 ヘッドスペースバイアル用20mL×32本架 仕様 D

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84069224
品番
-
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)値下げ
¥189,800

D 振とう台(ヘッドスペースバイアル用)
ヘッドスペースバイアル(20mL×32本架)(250r/minにて5分間振とう)

仕様
●架台:20mL×32本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kg
アズワン品番
68-2004-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする