東京メタル
カピスペンダントライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84069240
品番
B-5600LEZ
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
カピス貝を素材に使用したセードを使用
コード長調整可能
プルスイッチ式
ボール型LEDランプ60WE26相当 2灯、ナツメ電球付き
仕様
●全長:1000●全径:Φ400×200●コード長:800●重量:1.2kg●材質:カピス貝●カラー:クリアひび
アズワン品番
68-0317-57