森松
お薬手帳・母子手帳カバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
84069319
品番
-
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
抗ウイルス・抗菌+カード印字転写防止機能付きPVCフィルム使用。
SIAA認証。
保険証カード・診察券カード収納ポケット付
仕様
●サイズ:220x150mm●色:梨地クリヤ●材質:軟質PVC●SIAAコード:JP0612234A0001U●SIAAコード:JP0122234A0004T
アズワン品番
68-2014-93