アーテック[学校教材・教育玩具]
カルタセット だじゃれ・あいうえおポーズ・なぞなぞ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
84069714
品番
21292
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
だじゃれ、あいうえおポーズ、なぞなぞかるたの3点セット
仕様
●商品サイズ●▼だじゃれ:カード/56×86mm、箱/117×88×22mm●▼あいうえおポーズ:カード/56×86mm、ケース/154×136×25mm●▼なぞなぞ:カード/56×86mm、箱/約117×88×22mm●セット内容:だじゃれかるた、あいうえおポーズかるた、おもいしろなぞなぞかるた●1個重量(g):427●材質:紙●1個梱包形態袋入●製造国:日本
アズワン品番
68-0756-36
適合年齢(歳)
3