アズワン
SNコンテナー N#13 水抜孔有 Aグレー/ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84070545
品番
20135600GL804BL503
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,792
販売価格(税別)
¥
4,356
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
12分割モジュール
仕様
●材質:PP●外寸(mm):365×275×210●有効内寸(mm):298×208×193●内容量(L):13.5●圧縮荷重:12.74kN(1300kgf)
アズワン品番
67-7225-67