P180-200N 180度剥離試験用アタッチメント 200N イマダ 84070570

180度剥離試験用アタッチメント 200N

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1台注文コード84070570品番P180-200N
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

縦型電動計測スタンドに取り付けて使用する剥離試験用アタッチメントです。
粘着テープなどの180度剥離試験に適しています。
JIS、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定に使用できます。

仕様●使用最大荷重(N):200●サンプル最大長さ:150mm●サンプル最大幅:60mm●重量:約300g●取付可能スタンド:MX-500N-L、MX2-500N-L、MX2-500N-2L、MX-1000N-L、MX2-1000N-L、EMX-500N-L、EMX-1000N-Lアズワン品番67-9251-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする