トリコインダストリーズ
アイビルマルチツールトレイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84070658
品番
MT-23A02
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ワゴン替わりのショルダー型ツールトレイ。
スペースがない場所で有効です。
腰と肩の2つのベルトでしっかり固定。
お腹ではなく腰(骨盤)付近にベルトがくるようにすると安定性が高まります。
仕様
●サイズ:本体/(開)W250×D140×H135mm、(閉)W250×D140mm●▼ベルト肩:最短78~最長140cm●▼ベルト腰:最短60~105cm●本体材質:TPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)
アズワン品番
67-4513-20