10250800BL503BL511 SNコンテナー C#26L ブルー/ライトブルー アズワン 84070789

SNコンテナー C#26L ブルー/ライトブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84070789品番10250800BL503BL511
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,847
販売価格(税別)
4,406

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。

仕様●材質:PP●外寸(mm):553×420×144●有効内寸(mm):495×362×122●内容量(L):24.6●圧縮荷重:13.72kN(1400kgf)アズワン品番67-7225-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする