アズワン
SNコンテナー C#35W グリーン/グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84071324
品番
10350700GR603GRMSA
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥5,903
販売価格(税別)
¥
5,366
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
4辺中央及び上段フランジ、短辺内面にラベル剥離用リブ・シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):615×416×195●有効内寸(mm):544×346×166●内容量(L):35●圧縮荷重:10.60kN(1081kgf)
アズワン品番
67-7225-40