曜日別特売
DGW03-020 データロガーDGW03-020 SIRC(サーク) 84071437

データロガーDGW03-020

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84071437品番DGW03-020
参考基準価格(税別)¥231,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

IoT電力センサユニットを最大20台接続可能
積算電力量、有効電力、皮相電力、力率、電流データをSDカードへ保存。時間間隔1秒なら約1ヶ月、10秒なら約1年間、内蔵SDカードに保存可能
データロガーからイーサーネットでPCへ接続して、CSVデータの取得可能

仕様●WEBサーバ機能●送信:LAN/Ethernet●受信:Bluetooth LE 4.0●専用SDカード●AC電源:AC100V●本体サイズ:45×95×125mm●本体重量:約300gアズワン品番67-4507-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする