NK-390 宅配用 木目宅配箱 200枚 ヤマニパッケージ 84071534

宅配用 木目宅配箱 200枚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(200枚)注文コード84071534品番NK-390
参考基準価格(税別)¥81,800販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980

食品から雑貨、繊維に至るまで全ての業種でお使いいただける一体式ギフト箱。
箱を組んだあと自立しするタイプなので、店頭でディスプレイ販売にも適しています。

宅配サイズ60サイズ3辺合計(cm)59.9外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)296×213×90内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)275×205×90底面サイズB5フルートE仕様●材質:E段●形状:C(弁当箱型)厚さ(mm)1.5質量(g)170.5入数(枚)200内寸奥行(mm)275内寸幅(mm)205アズワン品番67-7139-14外寸法・幅(mm)213外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)296内寸高さ(mm)90
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする