17-155 贈答箱 パームハム箱 小 不織布台紙無 50枚 ヤマニパッケージ 84071577

贈答箱 パームハム箱 小 不織布台紙無 50枚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)注文コード84071577品番17-155
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ダンボールの原料にヤシカサパルプを使用しています。
嵩上げタイプなので、展示の際商品が立体的に見えます。

仕様●サイズ:120×200×蓋高さ85(身の高さ50)mm●材質:蓋/G段、身/E段●重量:141gアズワン品番67-7138-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする