アズワン
SNコンテナー C#41 ライトブルー/ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84071735
品番
10400200BL511BL503
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥7,361
販売価格(税別)
¥
6,692
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):674×360×227●有効内寸(mm):600×300×204●内容量(L):40.8●圧縮荷重:19.45kN(1985kgf)
アズワン品番
67-7225-48