広口試薬ボトル1500mL 1包 6本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1包(6本×1個)注文コード84071979品番2104-0048
参考基準価格(税別)¥7,580販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。

仕様●容量(mL):1500●口内径×胴径×高さ(mm):Φ52.3×Φ91.4×283.5●材質:本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番68-2009-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする