曜日別特売
- 新マイチューブ 結一産業 84072180

- 新マイチューブ 結一産業 84072180
- 新マイチューブ 結一産業 84072180
- 新マイチューブ 結一産業 84072180
- 新マイチューブ 結一産業 84072180
- 新マイチューブ 結一産業 84072180
- 新マイチューブ 結一産業 84072180

新マイチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード84072180品番-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

マンション建築工事などで、バルコニーに溜まってしまう雨水の排水を目的とした補助アイテムです。
工具不要で作業員一人で装着・取り外し可能です。

仕様●サイズ:Φ75専用●長さ(mm):970●材質:漏斗/鉄+PE、ホース:PE、T字金具:鉄●色:青●セット内容:Φ75専用漏斗・ホース・T字金具アズワン品番67-8192-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする