- はむぴゅ~れ 美食通グルメ PureValue3 鶏りんご 鶏いちご 1袋 6本 リバードコーポレーション 84072715

- はむぴゅ~れ 美食通グルメ PureValue3 鶏りんご 鶏いちご 1袋 6本 リバードコーポレーション 84072715
- はむぴゅ~れ 美食通グルメ PureValue3 鶏りんご 鶏いちご 1袋 6本 リバードコーポレーション 84072715
- はむぴゅ~れ 美食通グルメ PureValue3 鶏りんご 鶏いちご 1袋 6本 リバードコーポレーション 84072715

はむぴゅ~れ 美食通グルメ PureValue3 鶏りんご 鶏いちご 1袋 6本

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(6本)注文コード84072715品番-
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

そのままパクパク食べても、フードにまぜてもOK!
ペットとのコミュニケーショントリーツです。
合成甘味料、グルテン、着色料不使用。

仕様●原材料●▼鶏りんご:鶏ささみ、米粉、天然水(鳥取県産奥大山の水使用)、りんご、にんじん、ほたてエキス調味料、マルトオリゴ糖、寒天、ビタミンE●▼鶏いちご:鶏ささみ、米粉、天然水(鳥取県産奥大山の水使用)、いちご、にんじん、ほたてエキス調味料、マルトオリゴ糖、寒天、ビタミンE●保証成分●▼鶏りんご:たんぱく質3.5%以上、脂質0.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分1.0%以下、水分91.0%以下●▼鶏いちご:たんぱく質3.5%以上、脂質0.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分1.0%以下、水分90.5%以下●エネルギー●▼鶏りんご:約2kcal/本●▼鶏いちご:約2kcal/本●対象動物:うさぎ、モルモット、ハムスター、モモンガ、ハリネズミ、チンチラ、デグーなど●ペットフードです。アズワン品番68-1413-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする