NR1219-002 PFAドレンコック R3/8 アズワン 84073284

PFAドレンコック R3/8

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード84073284品番NR1219-002
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥51,590
販売価格(税別)
46,900

PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。

仕様●接続ネジ:R3/8●サイズ(mm):A:95、B:53、C:75●コード番号:303-0002850アズワン品番67-4864-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする