- エコベンチ 中央化学 84073327

- エコベンチ 中央化学 84073327
- エコベンチ 中央化学 84073327
- エコベンチ 中央化学 84073327
- エコベンチ 中央化学 84073327
- エコベンチ 中央化学 84073327

エコベンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード84073327品番-
参考基準価格(税別)¥82,500販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

温かみのあるブラウンカラーのベンチです。
再生樹脂を利用している環境に配慮した商品です。

仕様●サイズ: W1600mm×D610mm×H745mm●重量:約21kg●材質:再生樹脂●耐荷重:約400kg(均等荷重)●備考:お客様組み立て(スパナ付属)ブラウンアズワン品番67-5201-08

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする