曜日別特売
BC-6 銅合金 ソケット BC S1/2 鈴木ブロンズ継手 84074000

BC-6 銅合金 ソケット BC S1/2 鈴木ブロンズ継手 84074000
BC-6 銅合金 ソケット BC S1/2 鈴木ブロンズ継手 84074000

銅合金 ソケット BC S1/2

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84074000品番BC-6
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:S1/2●全長A(mm):35●六角対辺径(mm)D:27●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001302アズワン品番67-4857-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする