302-0000768 透明ホース 35×40 50m巻 コイル 日之出化成 84074438

透明ホース 35×40 50m巻 コイル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1巻(50m)注文コード84074438品番302-0000768
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

1.クリヤーな透明で内容物が見えます
2.品質、サイズを厳格にしています
3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています
4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します

仕様●サイズ(mm):35x40●巻き方:コイル●コード番号:302-0000768アズワン品番67-4855-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする