曜日別特売
RoHS-BC 銅合金 チーズ BC T1 鈴木ブロンズ継手 84074517

RoHS-BC 銅合金 チーズ BC T1 鈴木ブロンズ継手 84074517
RoHS-BC 銅合金 チーズ BC T1 鈴木ブロンズ継手 84074517

銅合金 チーズ BC T1

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84074517品番RoHS-BC
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:T1●面間寸法A(mm):38●縁外径(mm)Db:44●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001278アズワン品番67-4857-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする