曜日別特売
EX-1.5SU 高性能吸湿剤 2.1g×3000個入 EX-DRY(三和) 84074937

高性能吸湿剤 2.1g×3000個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1箱(3000個)注文コード84074937品番EX-1.5SU
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。
EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。

仕様●材質/仕上:主成分/塩化カルシウム●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1571アズワン品番67-5578-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする