アズワン
二方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ6
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84074989
品番
NR1211-001
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様
●適用外径(Φ):3-6●サイズ(mm):●A1:24.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:12、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):2●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002836
アズワン品番
67-4864-17