曜日別特売
E=SJSD-25-1 導電スーパー柔軟フッ素スプリング 25×33 1m 八興販売 84075129

導電スーパー柔軟フッ素スプリング 25×33 1m

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1巻注文コード84075129品番E=SJSD-25-1
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。
内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。
殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など

仕様●内径(mm):25●外径(mm):33●全長(m):1●最小曲げ半径(mm):175●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3384アズワン品番67-5578-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする