曜日別特売
NR0001-002 二方ボールバルブ Rc3/8 フッ素ゴム アズワン 84075156

二方ボールバルブ Rc3/8 フッ素ゴム

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード84075156品番NR0001-002
参考基準価格(税別)¥77,800販売価格(税込)¥85,470
販売価格(税別)
77,700

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。
両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。

仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002628アズワン品番67-4862-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする