C3604 銅合金 長ニップル BS LN1/2x150L 鈴木ブロンズ継手 84075174

C3604 銅合金 長ニップル BS LN1/2x150L 鈴木ブロンズ継手 84075174
C3604 銅合金 長ニップル BS LN1/2x150L 鈴木ブロンズ継手 84075174

銅合金 長ニップル BS LN1/2x150L

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード84075174品番C3604
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:LN1/2x150L●全長L(mm):152.4●ネジ長さE(mm):15●内径(mm)d:15●コード番号:303-0001199アズワン品番67-4856-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする