0345-05-0016100 メートルネジリングゲージ GR2WR235-1.5 測範社 84075524

メートルネジリングゲージ GR2WR235-1.5

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84075524品番0345-05-0016100
参考基準価格(税別)¥104,080販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)

仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:35●ピッチ:1.5●コード番号:119-0170636アズワン品番67-4847-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする