0345-05-0042250 ネジリングゲージ UNC UNC-GRIR2A7/16-14 測範社 84075567

ネジリングゲージ UNC UNC-GRIR2A7/16-14

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1個注文コード84075567品番0345-05-0042250
参考基準価格(税別)¥53,560販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)

仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2A●ねじの径:7/16●ピッチ:14●コード番号:119-0170653アズワン品番67-4847-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする