曜日別特売
PHN25 PPホースニップル ストレートタイプ 築地製作所 84075734

PHN25 PPホースニップル ストレートタイプ 築地製作所 84075734
PHN25 PPホースニップル ストレートタイプ 築地製作所 84075734

PPホースニップル ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番67-4861-93
内容量1個注文コード84075734品番PHN25
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ポリプロピレン製ホースニップル
自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン
軽くて丈夫
熱にも強い(-10℃~95℃)

仕様●コード:PHN025●呼径(mm):25(1インチ)●竹の子外径(mm):25.7●※薬品についてはお問合せください。●コード番号:303-0002581アズワン品番67-4861-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする