鈴木ブロンズ継手
銅合金 丸ニップル BS BN1/4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84075926
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BN1/4●全長(mm)A:22●ネジ長さ(mm)E:9●内径(mm)d:6●コード番号:303-0001154
アズワン品番
67-4855-92
商品豆知識
配管工事を支える補助部材