曜日別特売
B-1001 天然ゴムシート 4T×1m×20m 入間川ゴム 84076197

天然ゴムシート 4T×1m×20m

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1巻注文コード84076197品番B-1001
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

機械的強度が優れている。
弾力性が良い。
耐摩耗性が優れている。
耐寒性が優れている。

仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A58)●引っ張り強さ(Mpa):3.5●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-8●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-24●【用途】●汎用パッキン素材、シール素材、作業台、緩衝材、作業台、作業通路マット、建築用養生材●コード番号:307-0000691アズワン品番67-4907-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする