アズワン
PFAドレンコック R1/4
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84076310
品番
NR1219-001
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,290
販売価格(税別)
¥
43,900
バスケットに入れる
PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
仕様
●接続ネジ:R1/4●サイズ(mm):A:95、B:53、C:75●コード番号:303-0002849
アズワン品番
67-4864-30