阪神素地
フェルトスパイクシューズハイカットモデルマジック Sサイズ グレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
84076626
品番
TS-923
参考基準価格(税別)
¥8,220
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
素材:合成繊維 + 合成皮革
カップインソールで履き心地も向上
カラー:グレー
サイズ:S
商品コード:204473
フェルトスパイク底
軽量設計
かかと部反射仕様
衝撃吸収カップインソール搭載
仕様
●TS-923●Sサイズ●グレー●コード番号:304-0012334
アズワン品番
67-4889-27