RBCQL38 PVCラバーフレキカップリング エルボ 築地製作所 84076705

PVCラバーフレキカップリング エルボ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
アズワン品番67-4861-80
内容量1個注文コード84076705品番RBCQL38
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

塩ビ管用PVCフレキカップリング
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です!
バンド付

仕様●材質:本体(ソフト塩ビ)・バンド(ステンレス)●使用耐圧(MPa):0.03●サイズ(mm):38●品番:RBFCQL●コード番号:303-0002568アズワン品番67-4861-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする