NR1328-006 フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8 アズワン 84077308

フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード84077308品番NR1328-006
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥90,090
販売価格(税別)
81,900

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。

仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:60●B:75●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002946アズワン品番67-4865-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする