曜日別特売
0345-04-0010310 管用テーパネジプラグゲージ NPT NPT-P1/8-27 測範社 84077317

0345-04-0010310 管用テーパネジプラグゲージ NPT NPT-P1/8-27 測範社 84077317
0345-04-0010310 管用テーパネジプラグゲージ NPT NPT-P1/8-27 測範社 84077317

管用テーパネジプラグゲージ NPT NPT-P1/8-27

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84077317品番0345-04-0010310
参考基準価格(税別)¥60,970販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)
耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ

仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/8●山数:27●コード番号:119-0170425アズワン品番67-4845-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする