944981 ワイドペールST1500 キャスター付き Richell(リッチェル) 84077588

944981 ワイドペールST1500 キャスター付き Richell(リッチェル) 84077588
944981 ワイドペールST1500 キャスター付き Richell(リッチェル) 84077588
944981 ワイドペールST1500 キャスター付き Richell(リッチェル) 84077588

ワイドペールST1500 キャスター付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード84077588品番944981
参考基準価格(税別)¥261,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。
フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。
開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。
フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。
底面はボルトなどの凹凸がないので掃除がしやすいです。
前側扉付でゴミの出し入れ・掃除がしやすいです。
ロープなどで縛り付けられる固定穴付です。
鍵穴付です。
大容量のゴミ保管庫。

仕様●色:グレー●間口(mm):1780●奥行(mm):850●高さ(mm):1465●容量(L):1510●収容内容:45Lゴミ袋33個相当●Φ100キャスター●材質/仕上:ポリエチレン、ステンレス●原産国:日本●コード番号:338-5282アズワン品番67-5559-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする